ボンマックス
FACE MIX ストレッチチノジャージ FP6703U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ベージュ
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
78
66
70
74
78
84
90
96
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21123524
品番
FP6703U
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
ブラック
ウエスト(cm)
78
股下(cm)
82
種別
チノジャージ
材質
ポリエステル75%、綿25%
サイズ
L
基本仕様
両腰ポケット、ポケット口フライス使い、後アウトポケット左右、ウエストフライス仕様、平ゴム入り、ウエスト紐入り、ウエスト調節可能
機能
ストレッチ対応
ヒップ(cm)
108
アズワン品番
64-4123-53
生地
ストレッチツイル
色番
16