ササガワ
紙コップ&フタディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
21123614
品番
61990-02
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
仕様
壁掛け用のマウント付
材質
ABS樹脂樹脂
質量(kg)
1.28
タイプ
2列2段
内寸(mm)
コンパートメント:W103×D106
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×224×309