ササガワ
男女兼用コスチューム PLUME HOMME
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21123770
品番
32-9276
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。シースルーのウエストラインがセクシーなバニーコスチューム
セット内容
トップス・スカート・カチューシャ
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリーサイズ
種類
バニー
身長(cm)
155~175まで
ウエスト(cm)
100まで
着丈(cm)
トップス:54
スカート丈(cm)
36
バスト(cm)
96まで
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。