トライメイト
作業・品質管理用手袋 ブラック 10枚入り
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21124174
品番
TR-STB01BK-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
滑らかな薄手の黒手袋です。
用途
一般製造工場、品質管理、インナー、運転、感染対策用として
材質
ポリエステル綿
色
ブラック
サイズ
L
入数(枚)
10
機能
吸水性
左右区別
左右共通
指マチ
マチナシ
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※熱いものに触れる作業には使用しないでください。