IPF
ハロゲンバルブSJB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21124874
品番
65J4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。車検対応。12V専用。
用途
車のライト
バルブ形式
H4
消費電力(W)
55/60
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6500
注意
※外車には使用不可。2重プラスチックレンジは装着不可。
※長時間停車時は消灯。12V専用。