曜日別特売
65J11 ハロゲンバルブSJB IPF 21124890

ハロゲンバルブSJB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21124890品番65J11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高色温度HIDの色見を再現。高性能高効率高色温度バルブ。フォグランプにも最適。車検対応。12V専用。

用途
車のライト
バルブ形式H11消費電力(W)55/60定格電圧(V)12色温度(K)6500
注意
※外車には使用不可。2重プラスチックレンジは装着不可。
※長時間停車時は消灯。12V専用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする