カネヨ石鹸
カネヨブリーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(5kg)
注文コード
21125154
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
衣類の黄バミ、シミ、黒ズミをすばやく漂白します。(白物衣類専用)
お得用の5kgです。廃棄を考えたつぶせる容器です。
用途
白物衣類用漂白剤
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤
形状
液体
液性
アルカリ性
商品タイプ
本体
適合用途
白物衣類
注意
※用途以外に使わない。
※熱湯で使わない。原液で使わない。容器を強く持ってキャップを開けると原液が飛び出すおそれがあるので注意する。炊事用等の手袋を使用する。
※他の洗剤等と併用しない。酸性タイプの製品と混ざらないようにする。有毒ガスが発生して危険。
※水や他の物を入れたり、他の容器に詰め替えたりしない。破裂することがある。酸素系漂白剤や還元系漂白剤と併用すると効果が落ちる。
※金属製およびメラミン製の容器を使わない。直射日光を避け、高温の所に置かない。