CHR-700GY カーボーイ 穴あきコーン 反射ホワイト カーボーイ 21125574

CHR-700GY カーボーイ 穴あきコーン 反射ホワイト カーボーイ 21125574
CHR-700GY カーボーイ 穴あきコーン 反射ホワイト カーボーイ 21125574
CHR-700GY カーボーイ 穴あきコーン 反射ホワイト カーボーイ 21125574

カーボーイ 穴あきコーン 反射ホワイト

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード21125574品番CHR-700GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,550

風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。
水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。
中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。
従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。
柔軟性に優れていて割れづらいです。

用途立入禁止標示や車両、人の誘導。材質PVC、ゴム反射ホワイト グリーンイエローデザインライン入り高さ(mm)700トラスコ品番521-8439幅(mm)360差込口カットあり
関連資料:(0.74MB)

商品説明動画

穴あきコーン風速実験!倒れにくい、流れにくい、テロ対策、SDGsに貢献
この動画は、7が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21125574CHR-700GY12660509CHRK-700GYCHR-700GY カーボーイ 穴あきコーン カーボーイ 12660509カーボーイ 穴あきコーンカーボーイ1本
3,598
税込3,958
モデルチェンジ後継
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-29
用途: 養生
建設業・工事業

思っていたよりもかなり重かった
形が歪むと暫く戻らない

対象商品 : 21125574
2024-06-16
用途: 駐車場角に剃ったり乗り上げてしまったりすることで、パンクの被害を受けている方が数名いました。注意喚起のため使用しています。
医療・福祉・介護関連業

反射板もついているため、夜でもよく見えてとても良いです。素材が柔らかくしなる為傷はつくものの割れたりせず、ながもちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする