材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.38外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4電源(V)DC12、POC消費電力(W)6レンズ固定焦点保護等級IP67、IK10有効画素数2592(H)×1944(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180°焦点距離(mm)1.4S/N比最大56dB互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE)動作温度範囲(℃)-30~+55走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS