材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.35外形寸法(mm)81×109.9電源(V)DC12、POC消費電力(W)5.4レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~107°×垂直~56°×対角~127°焦点距離(mm)2.8S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.002/F1.6(Color、30IRE)照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS