DH-IPC-HFW5449T1N-ZE-LED 4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 バレット型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 21125940

4メガピクセル バリフォーカルレンズ 双方向通話 フルカラー 暖色LED搭載 バレット型 ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード21125940品番DH-IPC-HFW5449T1N-ZE-LED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型質量(kg)1外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7電源(V)DC12、PoE、ePoE消費電力(W)9.3レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°焦点距離(mm)2.7~12S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0照射距離(m)70(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/1.8 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする