ボンマックス
FACE MIX メンズストレッチスタンダードチノ FP6010M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ベージュ
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
(上がり)86
(上がり)74
(上がり)77
(上がり)80
(上がり)83
(上がり)86
(上がり)89
(上がり)92
(上がり)95
(上がり)100
(上がり)105
(上がり)110
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21126026
品番
FP6010M
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ブラック
ウエスト(cm)
(上がり)86
股下(cm)
91
種別
チノパン
材質
ポリエステル50%、綿50%
サイズ
82
基本仕様
両腰斜めポケット、後両側片玉縁ポケット、ベルトループ後ろ左右輪っか付
機能
ストレッチ対応
ヒップ(cm)
104
アズワン品番
64-4114-39
生地
ストレッチツイル
色番
16