ボンマックス
FACE MIX メンズストレッチゆったりチノ FP6011M
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
(上がり)109
(上がり)73
(上がり)76
(上がり)79
(上がり)82
(上がり)85
(上がり)88
(上がり)91
(上がり)94
(上がり)99
(上がり)104
(上がり)109
サイズ
106
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21126193
品番
FP6011M
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ベージュ
ウエスト(cm)
(上がり)109
股下(cm)
91
種別
チノパン
材質
ポリエステル50%、綿50%
サイズ
106
基本仕様
両腰斜めポケット、フロントツータック、後両側片玉縁ポケット、ベルトループ後ろ左右輪っか付
機能
ストレッチ対応
ヒップ(cm)
128
アズワン品番
64-4114-56
生地
ストレッチツイル
色番
1