曜日別特売
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227

SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227
SKB-WL37SETBK キーボード サンワサプライ 21127227

キーボード

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード21127227品番SKB-WL37SETBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。
カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。
シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。
読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。
USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー
スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付

仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダートタイプ対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能800/1200/1600連続使用時間(時間)120、マウス:動作力60±10gインターフェースUSBキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なりますキーピッチ(mm)18連続待機時間5000時間、マウス:260時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする