曜日別特売
FA-SNXV52W キーボードカバー サンワサプライ 21127279

FA-SNXV52W キーボードカバー サンワサプライ 21127279
FA-SNXV52W キーボードカバー サンワサプライ 21127279

キーボードカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21127279品番FA-SNXV52W
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

NECVersaPro/ProJE/C世代VD/VX/VL(テンキーあり)用のシリコンキーボードカバーです。
選択式キーボードの「テンキーありキーボード」に対応します。
油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
薬品などからハードを守ります。
防塵カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。

仕様抗菌加工:有り、テンキー部カバー:ありセット内容本体×1材質シリコン形状ノート厚さ(mm)約0.25対応機種シリーズ(パソコン、キーボード):NEC VersaPro E世代 VD/VX(テンキーあり)NEC VersaPro J E世代 VD/VX/VL(テンキーあり)NEC VersaPro C世代 VD/VX(テンキーあり)NEC VersaPro J C世代 VD/VX/VL(テンキーあり)
注意
※テンキーなしキーボードには対応しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする