曜日別特売
BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315

BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315
BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315
BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315
BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315
BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315
BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315
BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315
BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315
BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315
BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315
BAG-BOX3BK3 キャリングバッグ サンワサプライ 21127315

キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21127315品番BAG-BOX3BK3
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

パソコンと書類を持ってのちょっとした移動に便利なバッグです。
自立タイプで、棚への収納も可能です。
内部は取り外し可能な仕切り板で自由に調整できます。
側面にはネームカード入れや引出しに便利な取っ手付きです。
周囲はしっかりしたクッション材でパソコンを保護します。
底鋲付きで汚れを軽減します。

仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なしセット内容バッグ本体ブラック質量(g)約1030対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン機能撥水加工:なし内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×115×300(仕切りを外した場合)材質(表)ポリエステル気室数1気室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする