曜日別特売
BAG-CA13BK キャリングバッグ サンワサプライ 21127358

BAG-CA13BK キャリングバッグ サンワサプライ 21127358
BAG-CA13BK キャリングバッグ サンワサプライ 21127358
BAG-CA13BK キャリングバッグ サンワサプライ 21127358
BAG-CA13BK キャリングバッグ サンワサプライ 21127358
BAG-CA13BK キャリングバッグ サンワサプライ 21127358
BAG-CA13BK キャリングバッグ サンワサプライ 21127358
BAG-CA13BK キャリングバッグ サンワサプライ 21127358
BAG-CA13BK キャリングバッグ サンワサプライ 21127358

キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード21127358品番BAG-CA13BK
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

好みのハンドルが使用できるスリムでおしゃれなカジュアルバッグです。
2種類のハンドルで手持ちや肩掛けがサッとできます。
パソコンとアダプタなどの小物をまとめて収納できます。
長いハンドルは使わない時はポケット内に収納できます。

仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なしセット内容バッグ本体ブラック質量(g)約270対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン機能撥水加工:あり内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×60×270材質(表)ポリエステル気室数1気室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする