サンワサプライ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
2000
2000
5000
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
内径(Φmm)
12
12
15
4
6
9
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21127498
品番
CA-SP12WN
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。
ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。
スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
セット内容
本体×1
長さ(mm)
2000
幅(mm)
15
色
ホワイト
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×2000×12
収納本数(本)
4(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)