曜日別特売
CA-SP15W-5N ケーブルタイ サンワサプライ 21127507

CA-SP15W-5N ケーブルタイ サンワサプライ 21127507
CA-SP15W-5N ケーブルタイ サンワサプライ 21127507
CA-SP15W-5N ケーブルタイ サンワサプライ 21127507
CA-SP15W-5N ケーブルタイ サンワサプライ 21127507
CA-SP15W-5N ケーブルタイ サンワサプライ 21127507
CA-SP15W-5N ケーブルタイ サンワサプライ 21127507
CA-SP15W-5N ケーブルタイ サンワサプライ 21127507
CA-SP15W-5N ケーブルタイ サンワサプライ 21127507
CA-SP15W-5N ケーブルタイ サンワサプライ 21127507

ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)5000
ホワイト
内径(Φmm)15
内容量1個注文コード21127507品番CA-SP15W-5N
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。
ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。
スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。

セット内容本体×1長さ(mm)5000幅(mm)19ホワイト内径(Φmm)15外径(Φmm)19内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×5000×15収納本数(本)5(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする