PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699

PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699
PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699
PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699
PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699
PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699
PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699
PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699
PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699
PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699
PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699
PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699
PDA-STN67BK スタンド サンワサプライ 21127699

スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21127699品番PDA-STN67BK
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

360度回転・無段階で角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。
6インチ~13インチのタブレットやモバイルモニターの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットを縦向きでも横向きでも使用可能です。
ボールジョイント構造で上下左右の角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用することもできる為、サブモニターとして使用する際にも最適です。
ベース部分にタッチペンやペンを置くことができるペントレー付き仕様でタッチペンを使ったタブレット学習などに便利です。
ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。
2つのヒンジを搭載した可動式アームで、視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。
スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。
デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。

セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×3本(2.5mm、3mm、4mm)、取扱説明書材質樹脂幅(mm)148~225(挟み)耐荷重(kg)1適合サイズ幅148~225mm、厚み17mm以下の機器機能角度調節/高さ調節/ボールジョイント構造:対応固定方法ホルダー型接続台数1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする