曜日別特売
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848

SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848
SL-92 セキュリティ サンワサプライ 21127848

セキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21127848品番SL-92
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)
4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)
シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。
ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。(3.2×4.5mmのノーブルロックには不対応です)

仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応セット内容セキュリティワイヤー本体×1形状一体型ワイヤー径(Φmm)約4.5ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)ロックダイヤル錠
注意
※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すようお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする