仕様PCS値:≧=20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒セット内容製品本体、取説対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB Type-Cインターフェースを持つ機種保護等級IP544光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電流(mA)85(動作時)、30(待機時)インターフェースUSB HIDType-Cコネクタバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39Supplements +2/+5読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)読取方式レーザー