曜日別特売
KM-V7-36K3 ビデオケーブル サンワサプライ 21128268

KM-V7-36K3 ビデオケーブル サンワサプライ 21128268
KM-V7-36K3 ビデオケーブル サンワサプライ 21128268
KM-V7-36K3 ビデオケーブル サンワサプライ 21128268
KM-V7-36K3 ビデオケーブル サンワサプライ 21128268

ビデオケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約3.6(SR間)
内容量1本注文コード21128268品番KM-V7-36K3
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。

仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子ブラック種類AVケーブル長(m)約3.6(SR間)コネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 得意先に納品
長野フクダメディカル株式会社卸売・小売業

プリンターとモニターを繋ぐのに、長めのS-ビデオケーブルを探していましたが、近くの量販店を何件も探しましたが3mの物はどこにもなく、モノタロウさんに有ったので非常に助かりました。送料無料の時だったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする