セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個形状ワイド厚さ(mm)0.4加工帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5※設計値機能左右プライバシー(のぞき見防止)、チラツキ防止:なし、コントラスト:なし、帯電(静電気)防止加工あり視野角60度※正面から左右約30度表面硬度2H以上反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値紫外線カット99.9%以上ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値アスペクト比16:10フィルターサイズ(inch)14