曜日別特売
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417

MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417
MA-BBSK315W ブルーLEDマウス サンワサプライ 21128417

ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21128417品番MA-BBSK315W
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

クリック音とホイール回転音が静かな静音Bluetoothマウスです。
公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。

セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書ブルーサイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1600count/inch機能横スクロール機能:なし使用電池単3乾電池ボタン数3ボタン:左ボタン/ホイール(スクロール)ボタン連続動作時間約250時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約260日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなしボタン仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン/スクロール
注意
※AndroidOS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
※SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする