MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 21128740

MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 21128740
MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 21128740
MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 21128740
MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 21128740
MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 21128740
MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 21128740
MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 21128740

マイクロホン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21128740品番MM-MCU06BKN
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。
裏面は滑り止め付きです。
ZoomやTeamsなどに対応しています。

セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状フラット形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~10000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート×

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: WEB会議用

特に難しい設定もなく、使用できました。
平置きできてUSBタイプのものを探していたのでこれが丁度良かったです。
ほぼ使わないので平面は収納がかさばらなくてとても良いです。
集音も悪くないようで、相手先にも声がきちんと届き、問題なく会議ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする