曜日別特売
LCD-SF11BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 21128986

LCD-SF11BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 21128986
LCD-SF11BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 21128986
LCD-SF11BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 21128986
LCD-SF11BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム サンワサプライ 21128986

液晶保護指紋反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21128986品番LCD-SF11BCAR
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様抗菌性:なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズW282.8×D0.2×H204.2mmタイプブルーライトカット指紋反射防止取付方式シリコン吸着サイズ(inch)13(ワイド)対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9(※Surface Pro 1~8、Xには非対応)透過率(%)約78.3機能ブルーライトカット指紋反射防止表面硬度2~3H反射率(%)約1.69紫外線カット約99.9%入数1枚特性タッチパネル対応タッチパネル方式対応適合メーカーMicrosoftブルーライトカット率約26%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする