MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108

MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108
MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108
MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108
MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108
MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108
MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108
MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108
MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108
MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108
MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108
MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108
MM-SPAMP15 拡声器スピーカー サンワサプライ 21129108

拡声器スピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21129108品番MM-SPAMP15
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。
最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。
ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。
持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。

仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm)電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)25感度-51~-54dB連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz送信出力class2充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB給電(5V2A)通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)インピーダンス(Ω)4(ロード)伝送距離(m)最大30オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP
注意
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として50人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~80人程度への案内が可能です。
※ストラップやベルト固定ホルダー等はありません。卓上などに置いてご使用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする