曜日別特売
FX9702-81 N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W HAKKO(白光) 21129686

FX9702-81 N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W HAKKO(白光) 21129686
FX9702-81 N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W HAKKO(白光) 21129686

N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード21129686品番FX9702-81
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。
ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。
こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。
こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。

適合FX-971/ FX-972全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)内容こて部 FX-9702/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする