HAKKO(白光)
交換こて先 T39シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
型
5.2BC型 V溝付き
注文コード
21130054
品番
T39-BCR52
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
型・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
適合
こて部:FX-9701、FX-9702
種別
V溝付き型
型
5.2BC型 V溝付き
適合ノズル
B5291 / ノズル組品B
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください