HAKKO(白光)
交換こて先 T39シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
型
4DS型
注文コード
21130350
品番
T39-DS4
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
型・内容量
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
適合
こて部:FX-9701、FX-9702
種別
D型
型
4DS型
適合ノズル
B5292 / ノズル組品C
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください