HAKKO(白光)
交換こて先 T50シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
1個
1袋(10本)
種別
I型
D型
I型
J型
K型
型
0.1I型
0.2D型
0.4D型
0.6D型
1D型
0.1I型
0.1J型
KU型
KN型
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
21131470
品番
T50-I01(10本ロット)
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合
適合可能製品:FX-9703、FX-9704
種別
I型
型
0.1I型
適合ノズル
B5337 / ノズル組品A、B5338 / ノズル組品B
注意
※前機種FX-951と互換性がございませんのでご注意ください