KTP5 荷台マット「つるピタマット」 5mm厚 軽トラック用 リピープラス 21131637

KTP5 荷台マット「つるピタマット」 5mm厚 軽トラック用 リピープラス 21131637
KTP5 荷台マット「つるピタマット」 5mm厚 軽トラック用 リピープラス 21131637
KTP5 荷台マット「つるピタマット」 5mm厚 軽トラック用 リピープラス 21131637
KTP5 荷台マット「つるピタマット」 5mm厚 軽トラック用 リピープラス 21131637
KTP5 荷台マット「つるピタマット」 5mm厚 軽トラック用 リピープラス 21131637

荷台マット「つるピタマット」 5mm厚 軽トラック用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード21131637品番KTP5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の軽トラック用荷台マット。
従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。
ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。
ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。
滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)
裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。
ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。

仕様軽トラック用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)1400×2000表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット質量(kg/枚)約19
注意
※個人宅・建築現場への配送は不可となります。
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合もございます。
※車上渡しとなります。(※荷下ろしにはフォークリフトが必要となりますのでお客様にてご用意お願い致します)
※配送地域・場所によっては納品日の遅延、または配送不可となる場合あり。
※折り曲げると折跡がつき、機能が損なわれる場合がございますので、丸めて移動してください。
※火の近くには置かないようにお願いします。
※鋭利な刃物や突起物や強い衝撃などにより、傷がついたり破損する場合がございますので取扱いにはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする