曜日別特売
TS256GUSD350V microSDXCカード U3  (TLC)高耐久 アダプタ付 トランセンド 21133448

microSDXCカード U3 (TLC)高耐久 アダプタ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21133448品番TS256GUSD350V
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)256SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする