曜日別特売
TS64GJF730 USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730 トランセンド 21133588

USBメモリ USB3.1 Gen1 キャップ式 JetFlash700/730

商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(GB)64
内容量1個注文コード21133588品番TS64GJF730
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JetFlash 700/730はUSB 3.1 Gen 1規格に対応した高速USBメモリで、快適にデジタルデータを扱うことができるスピードとシンプルなデザインが特徴です。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
Transcend Elite データ管理ソフトウェア

寸法(mm)61.5×18.6×8.7(2.42"×0.73"×0.34")ホワイト質量(g)8.5(0.30oz)キャップタイプキャップ式インターフェースUSB 3.1 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-A容量(GB)64
注意
※容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする