曜日別特売
MJ0064 ハイブリッドジャケット MJ0064 ボンマックス 21147552

ハイブリッドジャケット MJ0064

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズXL
内容量1着注文コード21147552品番MJ0064
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

高密度のタフタ素材を使用したハイブリッドジャケット。
防風性、撥水性に優れた高密度タフタ素材のジャケットは、フリースジャケットMJ0065と重ね着することも可能。天候や気温に合わせて着こなしを変えられるのがポイントです。

ロイヤルブルーサイズXL種別長袖ジャケット材質ポリエステル100%肩幅(cm)54袖丈(cm)64.5着丈(cm)77機能撥水性、耐水性、防風性アズワン品番64-4148-54身幅(cm)67生地(表地)高密度タフタ、(裏地)メッシュ色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21147954
2019-03-14
用途: 通勤時に使用

組み合わせのフリースと組み合わせて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする