曜日別特売
TP6801U Natural Smile ハーフパンツ TP6801U ボンマックス 21150282

Natural Smile ハーフパンツ TP6801U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズL
股下(cm)27
内容量1本注文コード21150282品番TP6801U
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ストレッチの効いた柔らかな素材を使用しているので着心地抜群。
ライン使いがおしゃれなウエストリブにはグレーとネイビーで異なるカラーリングを採用しています。

グレーサイズL股下(cm)27材質ポリエステル100%ウエスト(cm)77~82基本仕様両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付機能ストレッチ対応、吸汗速乾ヒップ(cm)108アズワン品番64-4144-55生地ポンチローマ色番2性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする