ボンマックス
Natural Smile ハーフパンツ TP6801U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
グレー
ネイビー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
股下(cm)
24
24
25
26
27
28
29
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21150316
品番
TP6801U
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ストレッチの効いた柔らかな素材を使用しているので着心地抜群。
ライン使いがおしゃれなウエストリブにはグレーとネイビーで異なるカラーリングを採用しています。
色
ネイビー
サイズ
SS
股下(cm)
24
材質
ポリエステル100%
ウエスト(cm)
58~63
基本仕様
両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付
機能
ストレッチ対応、吸汗速乾
ヒップ(cm)
92
アズワン品番
64-4144-58
生地
ポンチローマ
色番
8
性別
男女兼用