- 栄養成分
- (1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04
g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 種別
- レモン塩味
- 容量
- 約230粒入り
- 種類
- タブレット
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 280×420×60
- 名称
- 清涼菓子
- 賞味期限
- 365日
- 原材料
- ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)