マキタ
エアコンプレッサ 16L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
吐出空気量(L/min)
高圧83(2.5MPa時)
高圧83(2.5MPa時)
高圧83(2.5MPa時)
一般圧98(0.69MPa時)/高圧83(2.5MPa時)
空気取出口
高圧4
一般圧2/高圧2
高圧4
色
黒
青
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21163426
品番
AC500XGHB
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
高圧83(2.5MPa時)
騒音レベル(dB(A))
速打ちモード時62/静音モード時59
タンク容量(L)
16
色
黒
種類
低騒音
定格出力(kW)
1.2
運転方式
圧力センサー式
空気取出口
高圧4
最高吐出圧(MPa[kgf/cm
2
])
4.5(タンク内)
電源(単相/V)
100
関連資料:
(4.17MB)