曜日別特売
3002013 素あわ物語 ハクゾウメディカル 21164144

素あわ物語

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(3.8L)
商品タイプ詰替用
内容量1個(3.8L)注文コード21164144品番3002013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

肌に悩みがある方や肌の弱い方に使っていただく「泡」にこだわり抜いた弱アルカリ性の乾燥性敏感肌ボディソープです。石けんをベースとした独自の組み合わせが「もっちり泡」を作ります。試験基準クリア(アレルギーテスト陰性、皮膚一次刺激性テスト、眼刺激性テスト)しています。パラベンフリーです。

用途赤ちゃんの沐浴に。皮膚トラブルの予防・ケアに。皮膚が脆弱になってしまった方に。成分【有効成分】グリチルリチン酸ジカリウム、【添加物】K石けん用素地、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンNa、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、濃グリセリン、ヨクイニンエキス、クマザサエキス、ドクダミエキス、加水分解コラーゲン液、ヒアルロン酸Na液、ステアロイルフィトスフィンゴシン、無水エタノール、エタノール、BG、pH調整剤使用期限製造日から3年(未開封の場合)商品タイプ詰替用医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※すべての方にアレルギーが起こらないわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする