鉄板にドリルで穴あけ後、バリを取るのに重宝しています。
おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました
凄く綺麗に削れてビスの頭が鉄版に平らに綺麗に収まるのでいい仕上がりになります。
きれいにバリ取りできるので大変満足です。軸ブレもなく良いです。
形状と価格からあまり期待していなかったが、桧材で皿ビスのザグリをしたところバリも無く綺麗に仕上がります。
鉄鋼用ドリルを使用するより仕上がりが良いです。
樹脂、アルミ材の使用において良好です。
3本セットでこの価格は魅力です。
鉄に対しての切削力と耐久性が不明なため星四つにしました。
小型の電動ドライバーに取り付けてバリ取り用途で使用しています。
切れ味が良く、良好にバリ取りできています。
3本がセットになっていますが、バリ取り用途であれば1本づつ売ってくれればいいのにと思います。
材質を選ばず、使えるのでいいと思います
今回は、アンプ用の木製ボードボルト穴の面取り、鋼製取付ブラケットの皿ボルト用に購入しました
まだ、使用していないので切れ味はわかりません