OT90/100-242/24DIM G3 K20×1 オスラム テープライト電源 調光対応 オスラム 21177794

メイン画像

オスラム テープライト電源 調光対応

商品レビューを投稿する
取扱停止中
消費電力(W)90
内容量1個注文コード21177794品番OT90/100-242/24DIM G3 K20×1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,250販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途テープライト・LEDモジュールなどの屋内屋外間接照明の電源等に使用できます。周波数(Hz)50-60規格PSEマーク:取得済消費電力(W)90定格電圧(V)AC100-242出力電圧(V)24防水性IP66&67調光方式PMM調光動作温度範囲(℃)-40~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする