TR-WL012-TRI 6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト 21178677

 

TR-WL012-TRI 6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト 21178677
TR-WL012-TRI 6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト 21178677
TR-WL012-TRI 6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト 21178677
TR-WL012-TRI 6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト 21178677
TR-WL012-TRI 6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト 21178677
TR-WL012-TRI 6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト 21178677
TR-WL012-TRI 6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト 21178677
TR-WL012-TRI 6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト 21178677
TR-WL012-TRI 6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト 21178677
TR-WL012-TRI 6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル トライメイト 21178677

6in1 マルチツール付き LEDワークライト ミニ投光器モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21178677品番TR-WL012-TRI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。
スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。
裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。

用途作業用、アウトドアなど付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚材質アルミニウム合金、合成樹脂質量(g)約43保護等級IP64インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボフックカラビナ式充電時間(時間)2明るさ(Lm)最大500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)1(500lm時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする