CAL-X02S-V 折畳イス アルミ コンパクトタイプ アイリスチトセ 21180594

折畳イス アルミ コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×437×730
内容量1脚注文コード21180594品番CAL-X02S-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

使いやすさと快適性を追求した折りたたみチェア。荷物掛け・取ってが標準装備。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)442×437×730本体質量(kg)3.26材質(座面)ビニールレザー質量(g)3260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×437×730材質(脚部)アルミ長円パイプ材質(背)ポリプロピレン寸法SH(mm)425グリーン購入法適合材質(クッション)ウレタンフォーム色(座面)アイボリー色(背面)ブラック
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする