曜日別特売
VIG-P50M0-MM-G VIGOR ST アイリスチトセ 21181075

VIGOR ST

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
色(背面)オレンジ
内容量1脚注文コード21181075品番VIG-P50M0-MM-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥147,900

働く人たちの日々の活力の支えとなるためにストレスなく座れることはもちろん、様々な体勢に柔軟に対応できる考え抜かれた設計。洗練されたデザインの中に、多彩な機能を集約しました。メッシュ生地ならではの軽やかな座り心地、軽量でソフトな座り心地のメッシュを採用。
体圧を吸収する適度な弾力性によって長時間座り続けても疲れにくい設計です。座左前側前方のレバーで背もたれのロッキング調節が初期位置含め4段階可能です。リクライニング反力の強弱調節が行えます。座面の奥行きを調節できます。(50mm)。腰部を支えるランバーサポートは、5mmずつ4段階の前後調節が可能です。

色(座面)オレンジ全高(mm)995~1070座面高さ(mm)440~515本体質量(kg)19.4質量(g)19400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×650×995~1070寸法SH(mm)440~515グリーン購入法適合色(背面)オレンジ
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21181075VIG-P50M0-MM-G21181206VIG-P50M0-MM-GVIG-P50M0-MM-G VIGOR ST(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21181206VIGOR ST(配送組立サービス付)アイリスチトセ1脚
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
21181075VIG-P50M0-MM-G50953299VIG-P50M0-MM-GVIG-P50M0-MM-G オフィスチェア_VIGOR-ST シリーズ アイリスチトセ 50953299オフィスチェア_VIGOR-ST シリーズアイリスチトセ1脚
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする