曜日別特売
LTS-110-V LTSチェアー アイリスチトセ 21182274

LTSチェアー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ブラック/ブルー
幅(mm)490
材質(座面)ビニールレザー張りウレタンフォーム
質量(kg)3.8
内容量1脚注文コード21182274品番LTS-110-V
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。張地保護構造。机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。

色(座面)ブルー質量(kg)3.8仕様連結プラパート付材質座芯材:PP樹脂幅(mm)490ブラック/ブルー高さ(mm)750質量(g)5100奥行(mm)525キャスターなし肘掛なし座高(mm)430材質(脚部)12.7Φスチールパイプ、シルバーメタリック合成樹脂焼付塗装材質(座面)ビニールレザー張りウレタンフォーム材質(背)PP樹脂グリーン購入法適合スタッキングメモ台なし色(背面)ブラック
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 動物病院の診察室の患者様用椅子として
サービス業

程よい硬さで、重ねられお手入れが楽です。
軽いため移動もしやすく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする