曜日別特売
MCX-02DM-F MCXチェア アイリスチトセ 21182536

MCXチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト、グリーン
内容量1脚注文コード21182536品番MCX-02DM-F
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

圧倒的な座り心地で大人気!ダイメトロールチェア!20年以上の販売実績が実証しています。樹脂枠と一体成形しており、かつ縦糸と横糸を溶着しているのでやぶれにくくなっています。また、座前部分も枠が無いため下肢(太腿)を圧迫せず、長時間の着座にも耐える設計をしています。糸の弾力性を持たせたまま成形するので、柔らかな掛け心地です。

色(座面)グリーン色(背面)ホワイト座面高さ(mm)430本体質量(kg)5.25幅(mm)490ホワイト、グリーン高さ(mm)790質量(g)5250奥行(mm)525肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×525×790座高(mm)430材質(脚部)スチールパイプ材質(座面)布張り、ダイメトロールシート材質(背)ポリプロピレン寸法SH(mm)430グリーン購入法適合
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする