FKTK1240G フークテーブル カウンター脚(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21182746

フークテーブル カウンター脚(配送組立サービス付)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
色(天板)ナチュラル・シルクウッド
幅(mm)1200
内容量1台注文コード21182746品番FKTK1240G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥98,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

離着席のしやすいT字型脚を採用しているテーブルです。荷物を掛けれられるフックが天板下についてます。机をとなり合せにしてもフックは使用可能です。フックは内側を向いており、盗難防止や歩行者との接触などに 配慮しています。床掃除の時、モップ等が入りやすいよう配慮した脚形状になっています。

色(天板)ナチュラル・シルクウッド本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×400×1000質量(kg)20幅(mm)1200高さ(mm)1000質量(g)20000奥行(mm)400色(フレーム)シルバーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする