アイリスチトセ
システムテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
750
奥行(mm)
750
色(フレーム)
ブラック
注文コード
21183778
品番
SOT-M750 PN
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードオフィステーブル
色(天板)
ナチュラル
色(フレーム)
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×750×700
質量(kg)
25.5
仕様
フック付(荷物かけ)
幅(mm)
750
高さ(mm)
700
質量(g)
25500
奥行(mm)
750
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚部)
スチール
グリーン購入法
適合
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません